品番 : EA123AE-150
品名 : 2.0穴x150mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
仕様
メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45×6×150 |
---|---|---|---|
取付ねじ | G1/8” | 穴径 | 2.0mm |
パイプ径 | 6mm | ノズル長 | 170mm |
エアー噴出量 | 150L/min | 材質 | 黄銅棒、銅パイプ(クロムメッキ加工) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/09/18 19:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1048ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA123AE-150 2.0穴x150mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
EA123AE-200 2.0穴x200mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
EA123AE-300 2.0穴x300mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
EA123AE-500 2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA123AJ-2 : 2.0mm穴 エアーブローガン(6mmノズル付) |
本体 | EA123AE-12B : 2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付) |
本体 | EA123AD-1 : 2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付) |