品番 : EA123AE-200
品名 : 2.0穴x220mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45×6×200 |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 220mm | 穴径 | 2.0mm |
| パイプ径 | 6mm | エアー噴出量 | 150L/min |
| 取付ねじ | G1/8” | 材質 | 本体:真鍮(クロムメッキ) パイプ:銅(クロムメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/12/22 06:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AE-150 2.0穴x170mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
| EA123AE-200 2.0穴x220mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
| EA123AE-300 2.0穴x320mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
| EA123AE-500 2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA123AD-12 : 2.0穴x220mm エアーブローガン(ウレタンホース付) |
| 本体 | EA123AE-13 : 2.0穴x220mm エアーブローガン(プラグ付) |
| 本体 | EA123AE-22 : 2.0穴x220mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) |
