品番 : EA123AE-12B
品名 : 2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45LP |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 150mm | エアー量 | 150L/min |
| 穴径 | 2mm | プラグ | 付 |
| 使用圧力 | 0.7MPa | 本体材質 | アルミダイカスト製 |
| ノズル取付ねじ | G1/8” | ||
| レバー付。 | |||
| 一般的な清掃作業に最適で、ホースにワンタッチで着脱可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/03 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1047ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AE-12B 2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ付) |
| EA123AE-13 2.0穴x200mm エアーブローガン(プラグ付) |
| EA123AE-14 2.0穴x300mm エアーブローガン(プラグ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AE-150 : 2.0穴x150mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
ウェブカタログ画像
拡大
