品番 : EA123AE-14
品名 : 2.0穴x320mm エアーブローガン(プラグ付)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45LP |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.7MPa | 穴径 | 2mm |
| ノズル長 | 320mm | ノズル取付ねじ | G1/8” |
| エアー量 | 150L/min | 材質 | アルミダイカスト(クロムメッキ) パイプ:真鍮、銅パイプ(クロムメッキ) |
| レバー付き | |||
| プラグ付き | |||
| ホースにワンタッチで着脱可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/09 06:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1006ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123AE-12B 2.0穴x170mm エアーブローガン(プラグ付) |
| EA123AE-13 2.0穴x220mm エアーブローガン(プラグ付) |
| EA123AE-14 2.0穴x320mm エアーブローガン(プラグ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA123AE-300 : 2.0穴x320mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) |
