詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AE-32

品名 : 2.0穴x170mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 AG45LP※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> エアーブローガン、シールド
<エアーブローガン>
使用圧力 0.7MPa 穴径 2mm
ノズル長 170mm ノズル取付ねじ G1/8”
エアー吐出量 150L/min 材質 アルミダイカスト(クロムメッキ)
パイプ:真鍮、銅パイプ(クロムメッキ)
レバー付き
プラグ付き
ホースにワンタッチで着脱可能
<シールド>
サイズ φ98mm 重量 26g
材質 PC樹脂
安全に作業する為のシールドです。
追加説明
カタログ価格

4,760 円(税抜)/ 5,236 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1006ページ
バリエーション一覧
EA123AE-32 2.0穴x170mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)
EA123AE-33 2.0穴x220mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)
EA123AE-34 2.0穴x320mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)
ウェブカタログ画像
  • シールド

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top