詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AH-150

品名 : 2.3穴x170mm/G 1/8" フレキシブルノズル

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 AG45×F150
ノズル長 170mm エアー噴出量 150L/min
パイプ径 6mm 穴径 2.3mm
取付ねじ G(PF)1/8” 材質 銅、11ナイロン
大きく曲がります。
追加説明
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 108

(2025/06/17 09:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1048ページ
バリエーション一覧
EA123AH-150 2.3穴x170mm/G 1/8" フレキシブルノズル
EA123AH-200 2.3穴x220mm/G 1/8" フレキシブルノズル
EA123AH-300 2.3穴x320mm/G 1/8" フレキシブルノズル
EA123AH-500 2.3穴x520mm/G 1/8" フレキシブルノズル
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top