品番 : EA123AH-200
品名 : 2.3穴x220mm/G 1/8" フレキシブルノズル
仕様
メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45×F200 |
---|---|---|---|
取付ねじ | G1/8” | 穴径 | 2.3mm |
パイプ径 | 6mm | ノズル長 | 220mm |
エアー噴出量 | 150L/min | 材質 | 黄銅棒、銅パイプ、ウレタン樹脂(クロムメッキ加工) |
自由に大きく曲げることが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 116 (2025/09/18 19:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1048ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA123AH-150 2.3穴x170mm/G 1/8" フレキシブルノズル |
EA123AH-200 2.3穴x220mm/G 1/8" フレキシブルノズル |
EA123AH-300 2.3穴x320mm/G 1/8" フレキシブルノズル |
EA123AH-500 2.3穴x520mm/G 1/8" フレキシブルノズル |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA123AJ-2 : 2.0mm穴 エアーブローガン(6mmノズル付) |
本体 | EA123AD-1 : 2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付) |