詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AH-500

品名 : 2.3穴x520mm/G 1/8" フレキシブルノズル

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 AG45×F500
ノズル長 520mm 穴径 2.3mm
パイプ径 6mm エアー噴出量 130L/min
取付ねじ G1/8” 材質 真鍮、銅、ウレタン樹脂(クロムメッキ)
自由に大きく曲げることが可能です。
追加説明
カタログ価格

2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1007ページ
バリエーション一覧
EA123AH-150 2.3穴x170mm/G 1/8" フレキシブルノズル
EA123AH-200 2.3穴x220mm/G 1/8" フレキシブルノズル
EA123AH-300 2.3穴x320mm/G 1/8" フレキシブルノズル
EA123AH-500 2.3穴x520mm/G 1/8" フレキシブルノズル
ウェブカタログ画像
  • L:520mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top