詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124B-23

品名 : 10㎜x18m エアーホースリール(ウレタン製)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 UCS-204
ホース長 1次ホース:2m
2次ホース:18m
ホース径 内径:10mm
外径:14mm
使用圧力 1.5MPa(15kgf/c㎡) ホース材質 編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン
取付金具(一次側) 1/2プラグカプラ 取付金具(二次側) 1/2ソケットカプラ
サイズ (W)348×(D)369×(H)348mm 重量 7,6kg
ホースのよじれ、からみを防ぐロータリーカプラー
ホースのたるみ防止用ブレーキクリップ付き
アルミダイキャスト製一次側ホース収納ラック
巻き取りやすい大型ハンドル
追加説明
カタログ価格

41,100 (税抜)/ 45,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/31 17:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1013ページ
バリエーション一覧
EA124B-21 6.5㎜x18m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B 6.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B-2B 6.5mmx48m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B-3 8.5㎜x28m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B-4 8.5㎜x48m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B-23 10㎜x18m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B-5B 10㎜x28m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B-6 10㎜x48m エアーホースリール(ウレタン製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top