品番 : EA124B-5B
品名 : 10㎜x28m エアーホースリール(ウレタン製)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | UCL-304 |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 1次ホース:2m 2次ホース:28m |
ホース径 | 内径:10mm 外径:14mm |
| 使用圧力 | 1.5MPa(15kgf/c㎡) | ホース材質 | 編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン |
| 取付金具(一次側) | 1/2プラグカプラ | 取付金具(二次側) | 1/2ソケットナットカプラ |
| サイズ | 394(W)×402(D)×394(H)mm | 重量 | 9.6kg |
| 安定感を高めた、ボックスタイプのエアーホースリール | |||
| 軽くしなやかで強靭な、編糸補強 1Bブレード入ポリウレタンホースを採用 | |||
| 一次ホースをスッキリ収納できる、アルミダイキャスト製収納ラック | |||
| ホースのたるみ防止用ブレーキクリップ付き | |||
| 巻き取りやすい可倒式の大型ハンドル。未使用時は折りたためます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,100 円(税抜)/ 65,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
