詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124B-6

品名 : 10㎜x48m エアーホースリール(ウレタン製)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 UCL-504
ホース長 1次ホース:2m
2次ホース:48m
ホース径 内径:10mm
外径:14mm
使用圧力 1.5MPa(15kgf/c㎡) ホース材質 編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン
取付金具(一次側) 1/2プラグカプラ 取付金具(二次側) 1/2ソケットナットカプラ
サイズ 394(W)×402(D)×394(H)mm 重量 11.5kg
安定感を高めた、ボックスタイプのエアーホースリール
軽くしなやかで強靭な、編糸補強 1Bブレード入ポリウレタンホースを採用
一次ホースをスッキリ収納できる、アルミダイキャスト製収納ラック
ホースのたるみ防止用ブレーキクリップ付き
巻き取りやすい可倒式の大型ハンドル。未使用時は折りたためます。
追加説明
カタログ価格

77,100 (税抜)/ 84,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 12:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1013ページ
バリエーション一覧
EA124B-21 6.5㎜x18m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B 6.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B-2B 6.5mmx48m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B-3 8.5㎜x28m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B-4 8.5㎜x48m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B-23 10㎜x18m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B-5B 10㎜x28m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124B-6 10㎜x48m エアーホースリール(ウレタン製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 一次ホースをスッキリ収納できる収納ラック
  • ホースのたるみ防止用ブレーキクリップ
  • 単位:(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top