詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DH-151A

品名 : 15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り)

仕様

内径×外径 15×20mm 全長 10m
材質 軟質ポリ塩化ビニール 常用圧力 0.8MPa(20℃時)
使用温度範囲 -5°~60° 最小曲半径 60mm
使用流体
糸入り
糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
散水ホースの決定番。洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。
追加説明
カタログ価格

4,620 (税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/24 18:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1401ページ

代替品

EA124DL-81
バリエーション一覧
EA124DH-151A 15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り)
EA124DH-152 15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り)
EA124DH-153 15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り)
EA124DH-155 15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)
EA124DH-181A 18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
EA124DH-182 18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)
EA124DH-183 18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り)
EA124DH-185 18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top