品番 : EA124DH-181A
品名 : 18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
仕様
| 内径×外径 | 18×23mm | 全長 | 10m |
|---|---|---|---|
| 材質 | 軟質ポリ塩化ビニール | 常用圧力 | 0.8MPa |
| 使用温度範囲 | -5°~60° | 最小曲半径 | 72mm |
| 使用流体 | 水 | ||
| 糸入り | |||
| 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 | |||
| 散水ホースの決定番。洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/24 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1401ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
