品番 : EA124DH-155
品名 : 15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)
仕様
| 内径×外径 | 15×20mm | 全長 | 50m |
|---|---|---|---|
| 材質 | 軟質塩化ビニール | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 使用流体 | 水 | 耐寒性 | 脆化温度-30℃ |
| 常用圧力 | 0.8MPa | ||
| 糸入り | |||
| 糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 | |||
| ドラム巻きでの納品になります。 | |||
| 使用圧力は20℃時目安 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 17:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1401ページ | ||||
代替品
![]() |
|

