品番 : EA124DJ-122A
品名 : 12/18mmx20m 食品用ホース(耐熱性)
仕様
| 材質 | ポリオレフィン | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 水・各種食品・化学薬品 | 内径×外径 | 12×18mm |
| 全長 | 20m | 使用圧力 | 1.0Mpa |
| 定尺 | 60m | 最小曲半径 | 48mm |
| 定尺重量 | 7.8kg | ||
| フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 | |||
| 非塩ビで油脂食品の使用が可能 | |||
| 耐薬品性 | |||
| 使用圧力は20℃時目安 | |||
| 耐熱性 | |||
| 臭い・味 ホースと流体(水・食品・洗浄剤など)との反応により、まれに発生する場合があります。臭い、味は個人差がありますのでご使用前、ご使用後に必ずご確認ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1402ページ | ||||
