詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DJ-152A

品名 : 15/22mmx20m 食品用ホース(耐熱性)

仕様

材質 ポリオレフィン 使用温度範囲 -20~80℃
使用流体 水・各種食品・化学薬品 内径×外径 15×22mm
全長 20m 使用圧力 0.8Mpa
定尺 60m 最小曲半径 60mm
定尺重量 11.4kg
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能
耐薬品性
使用圧力は20℃時目安
耐熱性
臭い・味
ホースと流体(水・食品・洗浄剤など)との反応により、まれに発生する場合があります。臭い、味は個人差がありますのでご使用前、ご使用後に必ずご確認ください。
追加説明
カタログ価格

31,400 (税抜)/ 34,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/25 18:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1402ページ
バリエーション一覧
EA124DJ-120 12/18mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)
EA124DJ-121 12/18mm x10m 食品用ホース(耐熱性)
EA124DJ-122A 12/18mmx20m 食品用ホース(耐熱性)
EA124DJ-150 15/22mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)
EA124DJ-151 15/22mm x10m 食品用ホース(耐熱性)
EA124DJ-152A 15/22mmx20m 食品用ホース(耐熱性)
ウェブカタログ画像
※サイズは15×22mmです。
  • ※サイズは15×22mmです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top