品番 : EA124DJ-151
品名 : 15/22mm x10m 食品用ホース(耐熱性)
仕様
| 材質 | ポリオレフィン | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 水・各種食品・化学薬品 | ||
| フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 | |||
| 非塩ビで油脂食品の使用が可能 | |||
| 耐薬品性 | |||
| 使用圧力は20℃時目安 | |||
| 内径×外径 | 15×22mm | 全長 | 10m |
| 使用圧力 | 0.8Mpa | ||
| 耐熱性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/24 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1402ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
