品番 : EA124DL-42
品名 : 4/ 6mmx100m ビニールホース
仕様
| メーカー | 三洋化成 | 型番 | TM-46D 100T |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 透明ホース | 用途 | 工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用・農業用散水用具として |
| 全長 | 100m | 内径 | 4mm |
| 外径 | 6mm | 使用流体 | 水 |
| 使用圧力 | 0.90MPa以下(環境温度23℃時) | 材質 | PVC |
| 使用流体温度範囲 | 0~60℃ | 使用環境温度範囲 | -10~60℃ |
| 耐寒性 | 脆化温度-38℃ | ||
| 単層管チューブ | |||
| 流体を確認できるクリアタイプ | |||
| 寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。 | |||
| 食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合 | |||
| ※高圧使用には向いておりません。 | |||
| ※止水付きノズルなど圧力のかかるノズル取付不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 17:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1402ページ | ||||
