品番 : EA124DL-60
品名 : 18/21mmx 50m ビニールホース
仕様
メーカー | 三洋化成 | 型番 | TM-1821D 50T |
---|---|---|---|
材質 | PVC | 使用流体 | 水 |
高圧使用には向いておりません。 | |||
内径×外径 | 18×21mm | 全長 | 50m |
使用圧力(23℃時) | 0.17MPa | ||
流体を確認できるクリアタイプ | |||
使用温度範囲 | 0~60℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 13:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1451ページ |