詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124DL-57

品名 : 12/14mmx 50m ビニールホース

仕様

メーカー 三洋化成 型番 TM-1214D 50T
商品名 透明ホース 用途 工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用・農業用散水用具として
全長 50m 内径 12mm
外径 14mm 使用流体
使用圧力 0.27MPa以下(環境温度23℃時) 材質 PVC
使用流体温度範囲 0~60℃ 使用環境温度範囲 -10~60℃
耐寒性 脆化温度-38℃
単層管チューブ
流体を確認できるクリアタイプ
寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。
食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合
※高圧使用には向いておりません。
※止水付きノズルなど圧力のかかるノズル取付不可
追加説明
カタログ価格

5,290 (税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/24 18:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1402ページ
バリエーション一覧
EA124DL-41 3/ 5mmx100m ビニールホース
EA124DL-42 4/ 6mmx100m ビニールホース
EA124DL-43 5/ 7mmx100m ビニールホース
EA124DL-44 5/ 8mmx100m ビニールホース
EA124DL-45 6/ 8mmx100m ビニールホース
EA124DL-50 8/10mmx100m ビニールホース
EA124DL-51 8/11mmx100m ビニールホース
EA124DL-53 9/11mmx100m ビニールホース
EA124DL-54 9/12mmx100m ビニールホース
EA124DL-55 9/13mmx100m ビニールホース
EA124DL-56 10/12mmx100m ビニールホース
EA124DL-57 12/14mmx 50m ビニールホース
EA124DL-58 12/15mmx 50m ビニールホース
EA124DL-59 15/18mmx 50m ビニールホース
EA124DL-60 18/21mmx 50m ビニールホース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top