品番 : EA124HB-20
品名 : 15/20mmx20m 散水ホースリール
モデルチェンジ内容
26/07/08 スプレーパターン変更。旧:2種(ストレート・拡散)、新:7種(ストレート・縦拡散・横拡散・広角・シャワー中・シャワー外・キリ)(No.57 9025)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | SSA-20P |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ステンレスホースリール | ホース長さ | 一次側:1.5m 二次側:耐圧防藻ホース20m |
| ホース径 | 内径:15mm 外径:20mm |
最高使用圧力 | 0.4MPa |
| 一次側接続形状 | ワンタッチニップル付 | サイズ | 505×413×405(H)mm |
| 重量 | 7.7kg | 付属品 | レバーノズル×1個、ペダル×1個、ノズルコネクター×2個、ホースバンド×1個、ハンドル×1個、ネジ(M6/スプリングワッシャー付)×1個 |
| レバーノズル付ホースリール | |||
| 新型レバーノズルにより、水の出方は7パターン。用途に合わせて使用可能です。 (キリ・ストレート・縦拡散・広角・シャワー(中)・シャワー(外)・横拡散) |
|||
| 本体は錆に強く、丈夫で美しいステンレス製(ハンドル除く) | |||
| 手を触れることなく整列巻取りが可能な「ベルト可動式ナラシマキガイド」 シンプルなベルト駆動方式で故障がなく、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になり、ホースのからみがありません。 |
|||
| 下方向巻き方式で、ホースやノズルの動きを確認しながら巻き取り可能。 大切な植木などを引っ掛けて倒したり、傷つけたりすることを防ぎます。 |
|||
| 耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース | |||
| サイドホース(1.5m)付 | |||
| ホースを巻き取る際にリールを安定させるステンレス製ペダル付 | |||
| 持ち運ぶ時掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手 | |||
| シール部は水漏れのないダブルパッキン方式 | |||
| 安定感抜群の大型脚ゴム付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 10:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2517ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124HB-20 15/20mmx20m 散水ホースリール |
| EA124HB-40 15/20mmx40m 散水ホースリール |

