詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124HB-40

品名 : 15/20mmx40m 散水ホースリール

モデルチェンジ内容

26/07/08 スプレーパターン変更。旧:2種(ストレート・拡散)、新:7種(ストレート・縦拡散・横拡散・広角・シャワー中・シャワー外・キリ)(No.57 9025)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 SLA-40P
商品名 ステンレスホースリール ホース長さ 一次側:1.5m
二次側:耐圧防藻ホース40m
ホース径 内径:15mm
外径:20mm
最高使用圧力 0.4MPa
一次側接続形状 ワンタッチニップル付 サイズ 602×490×477(H)mm
重量 12.8kg 付属品 レバーノズル×1個、ペダル×1個、ノズルコネクター×2個、ホースバンド×1個
レバーノズル付ホースリール
新型レバーノズルにより、水の出方は7パターン。用途に合わせて使用可能です。
(キリ・ストレート・縦拡散・広角・シャワー(中)・シャワー(外)・横拡散)
本体は錆に強く、丈夫で美しいステンレス製(ハンドル除く)
手を触れることなく整列巻取りが可能な「ベルト可動式ナラシマキガイド」
シンプルなベルト駆動方式で故障がなく、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になり、ホースのからみがありません。
下方向巻き方式で、ホースやノズルの動きを確認しながら巻き取り可能。
大切な植木などを引っ掛けて倒したり、傷つけたりすることを防ぎます。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付き
ハンドルが伸びることで、巻き取り力が最大40%軽減されます。
耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース
サイドホース(1.5m)付
ホースを巻き取る際にリールを安定させるステンレス製ペダル付
持ち運ぶ時掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手
シール部は水漏れのないダブルパッキン方式
安定感抜群の大型脚ゴム付き
追加説明
カタログ価格

55,500 円(税抜)/ 61,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 09:59現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2517ページ

代替品

EA124HC-40A
バリエーション一覧
EA124HB-20 15/20mmx20m 散水ホースリール
EA124HB-40 15/20mmx40m 散水ホースリール
モデルチェンジ品画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 7つの散水パターンの新型レバーノズル
  • ベルト可動式ナラシマキガイド
  • ドラム下方向巻き込みタイプ
  • パワーハンドル
  • 単位:㎜\n※本商品は「SLA型」です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top