品番 : EA124HH
品名 : 15/20mmx90m 超ロングウォーターホース(糸入り)
仕様
| 内径×外径(mm) | 15×20 | 全長(m) | 90 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力(MPa) | 0.7Mpa(23℃時目安) | 使用温度範囲 | -10~60℃ |
| 耐寒性 | 脆化温度-40℃ | 使用流体 | 水 |
| 色 | 黒 | 材質 | 軟質塩化ビニル |
| テトロン糸編み | |||
| べたつきにくい長持ち仕様 | |||
| 耐圧ホースの為、ノズル止水できます。 | |||
| 紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,200 円(税抜)/ 43,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1402ページ 2518ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA124GC-22A : 3/4"NHメス x5/8" ホース口金 |
| 関連商品 | EA124GC-32A : 3/4"NHメス /5/8"x3/4" ホース継手 |
| 関連商品 | EA124GC-32F : 3/4"NHメス /5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
