品番 : EA124LG-125
品名 : 25mm ホースステムカプラー(真鍮製)
仕様
| 適用流体 | 水 | 最大使用圧力 | 1.6MPa |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 25mm | サイズ | φ32×75mm |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM | ||
| ホース差込式の カプラー継手です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/02 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2585ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LG-113 13mm ホースステムカプラー(真鍮製) |
| EA124LG-125 25mm ホースステムカプラー(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

