品番 : EA125CD-30
品名 : 8.5/12.5mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
仕様
| メーカー | 八興 | 型番 | E-NF-8.5 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ニューフレックス | 用途 | ・自動車整備などのエアツール用ホースとして ・エアーコンプレッサーのエアホースとして |
| 内径×外径 | 8.5×12.5mm | 全長 | 30m |
| 使用圧力 | 0~1.5MPa | 許容曲げ半径(20℃時) | 55mm |
| 使用流体 | エアー | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 材質 | ポリウレタン | 色調 | オレンジ |
| カプラー付き | |||
| ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適 | |||
| ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減 | |||
| 環境にやさしい非塩ビホース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1014ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画
ニューフレックス 動画

