品番 : EA125CC-30
品名 : 6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
仕様
メーカー | 八興 | 型番 | E-NF-6.5 |
---|---|---|---|
商品名 | ニューフレックス | 用途 | ・自動車整備などのエアツール用ホースとして ・エアーコンプレッサーのエアホースとして |
内径×外径 | 6.5×10mm | 全長 | 30m |
使用圧力 | 0~1.5MPa | 許容曲げ半径(20℃時) | 40mm |
使用流体 | エアー | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
材質 | ポリウレタン | 色調 | オレンジ |
カプラー付き | |||
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適 | |||
ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減 | |||
環境にやさしい非塩ビホース |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 07:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1055ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
