詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125CC-10

品名 : 6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

仕様

メーカー 八興 型番 E-NF-6.5
商品名 ニューフレックス 用途 ・自動車整備などのエアツール用ホースとして
・エアーコンプレッサーのエアホースとして
内径×外径 6.5×10mm 全長 10m
使用圧力 0~1.5MPa 許容曲げ半径(20℃時) 40mm
使用流体 エアー 使用温度範囲 -20~60℃
材質 ポリウレタン 色調 オレンジ
カプラー付き
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適
ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減
環境にやさしい非塩ビホース
追加説明
カタログ価格

4,940 (税抜)/ 5,434 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/07/08 06:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1014ページ

代替品

EA125BS-10C
  • 品番

    EA125BS-10C

  • コメント

    6.5/10mmx10m カプラー付ウレタンホース 青

バリエーション一覧
EA125CC-5 6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CC-10 6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CC-20 6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CC-30 6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CD-5 8.5/12.5mmx 5m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CD-10 8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CD-20 8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CD-30 8.5/12.5mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • カプラー付き
  • カプラー付き

商品動画

ニューフレックス 動画 ニューフレックス 動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top