品番 : EA125DR-4A
品名 : 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ARU-6x4 |
|---|---|---|---|
| 外径×内径 | 6×4mm | 全長 | 2m |
| 使用流体 | 空気・水 | 使用温度 | 空気:-40~+80℃、 水:0~+60℃(凍結不可) |
| 最高使用圧力 | 0.8MPa | 材質 | エーテル(PTMG)系TPU |
| 色 | 白 | ||
| 従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上 | |||
| チューブ表面を梨地(艶消)成形仕上げしています。そのため、チューブ表面の摩擦抵抗を低減しているため可動部でもスムーズな動きが得られます。 | |||
| エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。 | |||
| ノンブリーディングですので、クリーンルームでの使用が可能です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/06 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1404ページ | ||||
