詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125DR-5A

品名 : 5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

仕様

メーカー アオイ 型番 ARU-8x5
外径×内径 8×5mm 全長 2m
使用流体 空気・水 使用温度 空気:-40~+80℃、
水:0~+60℃(凍結不可)
最高使用圧力 0.8MPa 材質 エーテル(PTMG)系TPU
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上
チューブ表面を梨地(艶消)成形仕上げしています。そのため、チューブ表面の摩擦抵抗を低減しているため可動部でもスムーズな動きが得られます。
エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。
ノンブリーディングですので、クリーンルームでの使用が可能です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/06 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1404ページ
バリエーション一覧
EA125DR-4A 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
EA125DR-4B 4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
EA125DR-4C 4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
EA125DR-4D 4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
EA125DR-5A 5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
EA125DR-5B 5.0/8.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
EA125DR-5C .0/8.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
EA125DR-5D 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top