品番 : EA125DR-5D
品名 : 5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
仕様
メーカー | アオイ | 型番 | ARU-8x5 |
---|---|---|---|
使用流体 | 空気・水 | 使用温度 | 空気:-40~110℃、水:0~60℃(凍結不可) |
最高使用圧力(23℃時) | 0.8MPa | ||
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上 | |||
外径×内径(mm) | 8×5 | 全長 | 20m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 10:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1475ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA140HJ-8 : 8mm ストレートユニオン(2個) |