品番 : EA125HA-10A
品名 : 10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
仕様
| メーカー | 八興 | 型番 | E-TB-10 |
|---|---|---|---|
| 内径×外径 | 10×16mm | 全長 | 5m |
| 使用圧力 | 0~1MPa(20℃) 0~0.7MPa(60℃) |
許容曲げ半径(20℃時) | 70mm |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | 使用流体 | 水、油、薬品、エアー、粉体 |
| 材質 | 軟質ポリ塩化ビニール | 色調 | クリアブルー |
| 【主な用途】 ・工作機械・成形機・工場設備などの工アー、水、油、薬品などの工業用配管 ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして ・土木・建設現場の仮設用配管として |
|||
| 信頼の日本製ブレードホース | |||
| 耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。 | |||
| 1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単 | |||
| 流体が見やすいブルー透明色 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/06 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1450ページ | ||||
