品番 : EA125HA-6A
品名 : 6/11.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
仕様
メーカー | 八興 | 型番 | E-TB-6 |
---|---|---|---|
内径×外径 | 6×11mm | 全長 | 5m |
使用圧力 | 0~1MPa(20℃) 0~0.7MPa(60℃) |
許容曲げ半径(20℃時) | 40mm |
使用温度範囲 | 0~60℃ | 使用流体 | 水、油、薬品、エアー、粉体 |
材質 | 軟質ポリ塩化ビニール | 色調 | クリアブルー |
【主な用途】 ・工作機械・成形機・工場設備などの工アー、水、油、薬品などの工業用配管 ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして ・土木・建設現場の仮設用配管として |
|||
信頼の日本製ブレードホース | |||
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。 | |||
1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単 | |||
流体が見やすいブルー透明色 | |||
RoHS2対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/11/01 08:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1472ページ |