詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125HA-12A

品名 : 12/18mmx 5m プレッシャーホース(PVC)

仕様

メーカー 八興 型番 E-TB-12
内径×外径 12×18mm 全長 5m
使用圧力 0~1MPa(20℃)
0~0.7MPa(60℃)
許容曲げ半径(20℃時) 85mm
使用温度範囲 0~60℃ 使用流体 水、油、薬品、エアー、粉体
材質 軟質ポリ塩化ビニール 色調 クリアブルー
【主な用途】
・工作機械・成形機・工場設備などの工アー、水、油、薬品などの工業用配管
・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
・土木・建設現場の仮設用配管として
信頼の日本製ブレードホース
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単
流体が見やすいブルー透明色
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 10:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1450ページ
バリエーション一覧
EA125HA-6A 6/11.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-6B 6/11.0mmx10m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-6C 6/11.0mmx20m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-8A 8/13.5mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-8B 8/13.5mmx10m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-8C 8/13.5mmx20m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-9A 9/15mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-9B 9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-9C 9/15mmx20m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-10A 10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-10B 10/16mmx10m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-10C 10/16mmx20m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-12A 12/18mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-12B 12/18mmx10m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-12C 12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-15A 15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-15B 15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-15C 15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-19A 19/26.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-19B 19/26.0mmx10m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-19C 19/26.0mmx20m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-25A 25/33.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-25B 25/33.0mmx10m プレッシャーホース(PVC)
EA125HA-25C 25/33.0mmx20m プレッシャーホース(PVC)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top