詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125JA-20

品名 : 20/26mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)

仕様

メーカー 三洋化成 型番 F-20
商品名 耐油燃料チューブ 用途 小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブとして
全長 15m 内径 20mm
外径 26mm 使用圧力 0.63MPa以下(環境温度23℃時)
適用流体 水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油(食品用途を除く) 材質 PVC
適用流体温度範囲 0~60℃ 適用環境温度範囲 -10~60℃
耐寒性 脆化温度-38℃
単層管チューブ
流体をしっかり確認できるクリアタイプ
弾力性・耐灯油性・耐久性に優れた油輸送用ホース
寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。
※止水機能つきノズルなど圧力の用途に使用不可
※圧力のかかる用途には適していません。
※ブレーキオイルには使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/08 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1401ページ
バリエーション一覧
EA125JA-3 3/ 6mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-4 4/ 7mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-5 5/ 8mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-6 6/ 9mmx20m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-7 7/11mmx20m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-9 9/13mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-12 12/16mmx10m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-16 16/22mmx25m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-20 20/26mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-25 25/31mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top