品番 : EA125JA-25
品名 : 25/31mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)
仕様
| メーカー | 三洋化成 | 型番 | F-25 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 耐油燃料チューブ | 用途 | 小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブとして |
| 全長 | 15m | 内径 | 25mm |
| 外径 | 31mm | 使用圧力 | 0.30MPa以下(環境温度23℃時) |
| 適用流体 | 水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油(食品用途を除く) | 材質 | PVC |
| 適用流体温度範囲 | 0~60℃ | 適用環境温度範囲 | -10~60℃ |
| 耐寒性 | 脆化温度-38℃ | ||
| 単層管チューブ | |||
| 流体をしっかり確認できるクリアタイプ | |||
| 弾力性・耐灯油性・耐久性に優れた油輸送用ホース | |||
| 寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。 | |||
| ※止水機能つきノズルなど圧力の用途に使用不可 | |||
| ※圧力のかかる用途には適していません。 | |||
| ※ブレーキオイルには使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 17:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1401ページ | ||||
