詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125JA-7

品名 : 7/11mmx20m 燃料チューブ(耐油 PVC)

仕様

メーカー 三洋化成 型番 F-7
内径×外径 7×11mm 最高使用圧力 0.15MPa
全長 20m 材質 PVC
適用流体温度範囲 0~60℃ 適用環境温度範囲 -10~60℃
適用流体 水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油(食品用途を除く)
小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブとして。
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。弾力性にも優れた油輸送用ホースです。
圧力のかかる用途には適していません。
使用温度範囲 0~60℃
追加説明
カタログ価格

6,240 (税抜)/ 6,864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 20:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1450ページ
バリエーション一覧
EA125JA-3 3/ 6mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-4 4/ 7mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-5 5/ 8mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-6 6/ 9mmx20m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-7 7/11mmx20m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-9 9/13mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-12 12/16mmx10m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-16 16/22mmx25m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-20 20/26mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)
EA125JA-25 25/31mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top