詳細表示

このページのURL:

品番 : EA127B-11

品名 : # 24/1kgx2本 サンドブラスト用 砂

仕様

粒度 #24 入数 1kg入×2本
適合品番 EA127B、BB、BK用
追加説明 ●材質…アルミ系
カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 05:08現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1041ページ
バリエーション一覧
EA127B-11 # 24/1kgx2本 サンドブラスト用 砂
EA127B-13 # 36/1kgx2本 サンドブラスト用 砂
EA127B-15 # 60/1kgx2本 サンドブラスト用 砂
EA127B-17 #120/1kgx2本 サンドブラスト用 砂
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top