詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140AA-10

品名 : Rc1・1/4"雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)

仕様

中圧型 材質 真鍮
取付ねじ Rc1-1/4” 常用圧力 2.0MPa
最高圧力 3.0MPa ゴム材質 ニトリルゴム
使用温度範囲 -20~80℃ 最大締付けトルク値 1500kgf/c㎡
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
自動開閉バルブ内蔵
EA140BA-2~-16用
追加説明
カタログ価格

9,230 (税抜)/ 10,153 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/06 11:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1039ページ
バリエーション一覧
EA140AA-2 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-3 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-4 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-6 Rc 3/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-8 Rc 1" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-10 Rc1・1/4"雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-12 Rc1・1/2"雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-16 Rc 2" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top