詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140AA-16

品名 : Rc 2" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)

仕様

使用流体 空気・水・作業油 中圧型
取付ねじ Rc2” 使用圧力 1.5MPa
耐圧力 1.5MPa 最大締付けトルク値 2600kgf/c㎡
材質 真鍮 使用温度範囲 -20~80℃
ゴム材質 ニトリルゴム
自動開閉バルブ内蔵
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
EA140BA-16と組み合わせて使用してください。
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
追加説明
カタログ価格

16,800 (税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/25 05:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1039ページ
バリエーション一覧
EA140AA-2 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-3 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-4 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-6 Rc 3/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-8 Rc 1" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-10 Rc1・1/4"雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-12 Rc1・1/2"雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
EA140AA-16 Rc 2" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top