品番 : EA140BA-16
品名 : Rc 2" 雌ねじカップリング(真鍮製)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| オーリング(NBR) | |||
| 自動開閉バルブ内蔵 | |||
| 取付ねじ | Rc2” | 常用圧力 | 1.5MPa |
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/20 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA140AA-16 : Rc 2" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
