品番 : EA140BA-3
品名 : Rc 3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製)
仕様
型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
---|---|---|---|
オーリング(NBR) | |||
取付ねじ | Rc(PT)3/8” | 常用圧力 | 4.9MPa |
最高圧力 | 7.4MPa | ゴム材質 | ニトリルゴム |
使用温度範囲 | -20~80℃ | トルク値 | 120 |
重量 | 約204g | ||
自動開閉バルブ内蔵 | |||
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
EA140BB-2~-16用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/01 02:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1080ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA140AA-3 : Rc 3/8" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製) |