品番 : EA140BA-6
品名 : Rc 3/4" 雌ねじカップリング(真鍮製)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| オーリング(NBR) | |||
| 取付ねじ | Rc(PT)3/4” | 常用圧力 | 2.9MPa |
| 最高圧力 | 4.5MPa | ゴム材質 | ニトリルゴム |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | トルク値 | 500 |
| 重量 | 約621g | ||
| 自動開閉バルブ内蔵 | |||
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| EA140BB-2~-16用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/06 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA140AA-6 : Rc 3/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製) |
