品番 : EA140BA-2
品名 : Rc 1/4" 雌ねじカップリング(真鍮製)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 | 
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc(PT)1/4” | 常用圧力 | 4.9MPa | 
| 最高圧力 | 7.4MPa | ゴム材質 | ニトリルゴム | 
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | トルク値 | 90 | 
| 重量 | 約129g | ||
| オーリング(NBR) | |||
| 自動開閉バルブ内蔵 | |||
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| EA140BB-2~-16用 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 22:21現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1080ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA140AA-2 : Rc 1/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製) | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            