品番 : EA140BA-10
品名 : Rc1・1/4"雌ねじカップリング(真鍮製)
仕様
型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
---|---|---|---|
オーリング(NBR) | |||
自動開閉バルブ内蔵 | |||
取付ねじ | Rc1-1/4” | 常用圧力 | 2.0MPa |
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/01 02:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1080ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA140AA-10 : Rc1・1/4"雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)