品番 : EA140BA-8
品名 : Rc 1" 雌ねじカップリング(真鍮製)
仕様
| 使用流体 | 空気、水、作業油 | 型 | 中圧型 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1” | 常用圧力 | 2.9MPa |
| 最高圧力 | 4.5MPa | トルク値 | 650 |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 材質 | 真鍮 |
| ゴム材質 | ニトリルゴム | 重量 | 約1012g |
| EA140AA-8用 | |||
| オーリング(NBR) | |||
| 自動開閉バルブ内蔵 | |||
| ※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA140AA-8 : Rc 1" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製) |
