詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140AD-16

品名 : R 2" 雄ねじプラグ(中圧用/真鍮)

仕様

使用流体 空気、水、作業油 中圧型
使用圧力 1.5MPa 耐圧力 2.3MPa
取付ねじ R2” 最大締付けトルク値 2600kgf/c㎡
使用温度範囲 -20~80℃ 材質 真鍮
バルブレス構造で、高粘度の流体に最適
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
日本製
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
追加説明
カタログ価格

7,970 (税抜)/ 8,767 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/03 18:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1039ページ
バリエーション一覧
EA140AD-2 R 1/4" 雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
EA140AD-3 R 3/8" 雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
EA140AD-4 R 1/2" 雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
EA140AD-6 R 3/4" 雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
EA140AD-8 R 1" 雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
EA140AD-10 R 1・1/4"雄ねじプラグ(中圧用/真鍮)
EA140AD-12 R 1・1/2"雄ねじプラグ(中圧用/真鍮)
EA140AD-16 R 2" 雄ねじプラグ(中圧用/真鍮)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
  • l:100mm  a:50.5mm  b:27mm\nc:二面77×φ84mm  d:50mm  t:R2”
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top