品番 : EA140AD-6
品名 : R 3/4" 雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
仕様
型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
---|---|---|---|
取付ねじ | R(PT)3/4” | 常用圧力 | 2.9MPa |
最高圧力 | 4.5MPa | ゴム材質 | ニトリルゴム |
使用温度範囲 | -20~80℃ | 最大締付けトルク値 | 500 |
バルブレス構造 | |||
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
高粘度の流体に最適 | |||
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/07 15:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1096ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA140BC-6 : Rc 3/4" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮) |
オプション | EA140BD-6 : R 3/4" 雄ねじカップリング(中圧用/真鍮) |