品番 : EA140BC-6
品名 : Rc 3/4" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 | 
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc(PT)3/4” | 常用圧力 | 2.9MPa | 
| 最高圧力 | 4.5MPa | ゴム材質 | ニトリルゴム | 
| 使用範囲温度 | -20~80℃ | 最大締付けトルク値 | 500 | 
| オーリング(NBR) | |||
| バルブレス構造 | |||
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| バルブレス構造なので高粘度の流体に最適 | |||
| 分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 22:16現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1080ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA140AC-6 : Rc 3/4" 雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製) | 
| オプション | EA140AD-6 : R 3/4" 雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製) | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            