詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140BC-10

品名 : Rc1・1/4"雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)

仕様

中圧型 材質 真鍮
オーリング(NBR)
バルブレス構造
取付ねじ Rc1-1/4” 常用圧力 2.0MPa
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
追加説明
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/31 22:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1080ページ
バリエーション一覧
EA140BC-2 Rc 1/4" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-3 Rc 3/8" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-4 Rc 1/2" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-6 Rc 3/4" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-8 Rc 1" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-10 Rc1・1/4"雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-12 Rc1・1/2"雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BC-16 Rc 2" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top