品番 : EA140BC-16
品名 : Rc 2" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 | 
|---|---|---|---|
| オーリング(NBR) | |||
| バルブレス構造 | |||
| 取付ねじ | Rc2” | 常用圧力 | 1.5MPa | 
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/10/31 22:20現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1080ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            